咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 3M™ 1100
商品编号
097313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097313 P200
097313 R500
097313 RT500
内容
包装
200pair
成对
500pair
散装
500pair
散装
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 3M™ 1100
商品编号:097313 P200
技术说明

听力保护耳塞 3M™ 1100 由软质防过敏聚氨酯泡沫制成,锥形设计确保佩戴舒适度高。表面光滑防污。SNR = 37 dB(H = 37 dB,M = 34 dB,L = 31 dB)。
技术说明
200 包便携装,每包 1 对,供单日使用
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
37dB(A)
属性
内容
200pair
包装
成对
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加