咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207443
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207443 3
207443 4
207443 5
207443 6
207443 8
207443 10
207443 12
207443 16
207443 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.3mm
1.25
3mm
10mm
10mm
1.5mm
75mm
32mm
3mm
45degrees
0.03mm
2.7mm
4
0.4mm
1.25
4mm
13mm
13mm
2mm
75mm
36mm
4mm
45degrees
0.03mm
3.7mm
4
0.5mm
1.25
5mm
15mm
15mm
2.5mm
75mm
40mm
5mm
45degrees
0.06mm
4.6mm
4
0.6mm
1.25
6mm
16mm
16mm
6mm
100mm
44mm
6mm
45degrees
0.06mm
5.5mm
4
0.8mm
1.25
8mm
22mm
22mm
4mm
100mm
54mm
8mm
45degrees
0.06mm
7.5mm
4
1mm
1.25
10mm
25mm
25mm
5mm
100mm
60mm
10mm
45degrees
0.08mm
9.4mm
4
1.2mm
1.25
12mm
26mm
26mm
6mm
100mm
60mm
12mm
45degrees
0.08mm
11.4mm
4
1.6mm
1.25
16mm
30mm
30mm
8mm
150mm
92mm
16mm
45degrees
0.15mm
15mm
4
2mm
1.25
20mm
40mm
40mm
10mm
150mm
92mm
20mm
45degrees
0.2mm
19mm
4
销售价 数量
 
1418.97
1680.63
1850.39
2113.71
2947.87
4381.33
5951.18
16149.83
22057.18

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207443 8
技术说明

带最新一代的 DLC 涂层 sp2
适合对铝金属开展高效的加工。4 条过中心的端面切刃。
因此是真正的 4 刃铣刀,适合进行不同切深的加工。
公差:圆角轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对仿形铣削
涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
型号
W
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄公差
h6
公差,公称直径
f8
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.8mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
高密度聚乙烯
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
尼龙 66
适用
湿,最小
适用
有条件适用
聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝金属(短切屑)
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝合金
适用
空气
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加