咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 MTC
商品编号
207450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207450 3
207450 4
207450 5
207450 6
207450 8
207450 10
207450 12
207450 14
207450 16
207450 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.09mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
50mm
3mm
45degrees
0.011mm
0.009mm
4
0.12mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
4mm
45degrees
0.037mm
0.03mm
4
0.15mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
5mm
45degrees
0.037mm
0.03mm
4
0.18mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
6mm
45degrees
0.051mm
0.041mm
4
0.24mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
58mm
8mm
45degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.3mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
10mm
45degrees
0.071mm
0.058mm
4
0.36mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
12mm
45degrees
0.084mm
0.068mm
4
0.42mm
1.25
14mm
18mm
18mm
7mm
75mm
14mm
45degrees
0.117mm
0.095mm
4
0.48mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
82mm
16mm
45degrees
0.117mm
0.095mm
4
0.6mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
92mm
20mm
45degrees
0.138mm
0.112mm
4
销售价 数量
 
928.37
989.46
1071.91
1202.74
1658.76
2668.86
3669.60
5121.14
7318.89
12945.30

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 MTC
商品编号:207450 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

球头铣刀带有经过修正的刃型,圆弧轮廓没有任何扭曲变形。带有经过双重铲背的侧向后角。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
提示

可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 207490。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削 0.3×D,针对侧铣 -
公差,公称直径
f8
标准
DIN 6527
刀柄公差
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
切削加工策略
MTC
涂层
TiAlN
内冷式
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
齿数 Z
4
应用
空气
有条件适用
有条件适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加