咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207381 3
207381 4
207381 5
207381 6
207381 8
207381 10
207381 12
207381 16
207381 18
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.3mm
1.25
3mm
7mm
7mm
1.5mm
57mm
6mm
35degrees
0.013mm
0.011mm
3
0.4mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
57mm
6mm
35degrees
0.025mm
0.023mm
3
0.5mm
1.25
5mm
10mm
10mm
2.5mm
57mm
6mm
35degrees
0.025mm
0.023mm
3
0.6mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
57mm
6mm
35degrees
0.037mm
0.033mm
3
0.8mm
1.25
8mm
16mm
16mm
4mm
63mm
8mm
35degrees
0.051mm
0.045mm
3
1mm
1.25
10mm
19mm
19mm
5mm
72mm
10mm
35degrees
0.068mm
0.06mm
3
1.2mm
1.25
12mm
22mm
22mm
6mm
83mm
12mm
35degrees
0.09mm
0.08mm
3
1.6mm
1.25
16mm
26mm
26mm
8mm
92mm
16mm
35degrees
0.113mm
0.1mm
3
1.8mm
1.25
18mm
26mm
26mm
9mm
92mm
18mm
35degrees
0.113mm
0.1mm
3
销售价 数量
 
1465.32
1465.32
1481.20
1410.92
2012.95
3247.94
4602.51
8623.71
11661.41

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207381 8
技术说明

公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
技术参数
公差,公称直径
e8
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对侧铣 -
刀柄公差
h6
型号
N
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.8mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
半径 R
4mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.051mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
齿数 Z
3
应用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加