咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于机械式夹头的支架
商品编号
370125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370125 65
370125 90
370125 120
370125 160
扳手开口度 SW
高度 H
8mm
35mm
8mm
40mm
10mm
45mm
10mm
50mm
销售价 数量
 
8241.45
9178.81
10274.43
12027.41

商品详情

商品名称:用于机械式夹头的支架
商品编号:370125 90
材料

调质钢,镀镍
应用

  • 用于固定夹头进行内部和外部装夹
  • 夹头通过 2 个圆柱销定位在支架上并防止扭转。

属性
扳手开口度 SW
8mm
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加