咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
下拉式侧顶夹具,高
商品编号
375006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375006 M8
375006 M12
375006 M16
夹紧力
夹紧行程
宽度 B
最大拧紧扭矩
材料
高度 H
高度 H1
7kN
3mm
25mm
25Nm
调质钢材质
25mm
15mm
20kN
5mm
35mm
90Nm
调质钢材质
38mm
23mm
40kN
6mm
40mm
200Nm
调质钢材质
45mm
25mm
销售价 数量
 
1149.17
1509.51
1941.67

商品详情

商品名称:下拉式侧顶夹具,高
商品编号:375006 M8
材料

调质钢材质
应用

将特别低的工件侧面夹紧在装置板上。
技术说明

结构紧凑,特别低。通过倾斜的导向楔产生下拉效果。
属性
夹紧力
7kN
夹紧行程
3mm
宽度 B
25mm
最大拧紧扭矩
25Nm
材料
调质钢材质
高度 H
25mm
高度 H1
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加