咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
205488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205488 8
205488 10
205488 12
205488 16
205488 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
11mm
8mm
11mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.045mm
0.04mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
13mm
10mm
13mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
19mm
16mm
19mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
20mm
20mm
20mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.12mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
2449.93
2878.13
3537.16
6358.21
9914.38

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:205488 8
技术说明

带有内冷。
冷却液会被直接引导到切削刃上。
这样一来,就可以确保理想的使用寿命并且可以实现理想的排屑。
铣槽以及加工型腔时特别重要。
技术参数
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
HR
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
切削加工策略
HPC
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
11mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
20degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加