咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 d11 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205490 4
205490 5
205490 6
205490 7
205490 8
205490 9
205490 10
205490 11
205490 12
205490 13
205490 14
205490 16
205490 18
205490 20
205490 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
8mm
6mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
7.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
5.5mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
16mm
10.5mm
16mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
16mm
12mm
16mm
63mm
26mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.5mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
19mm
13.5mm
19mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.05mm
9.5mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
11mm
26mm
16.5mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
11mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
13mm
26mm
19.5mm
26mm
83mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
21mm
26mm
83mm
38mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
13mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
15mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
32mm
27mm
32mm
92mm
44mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
17mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm
0.1mm
19mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
25mm
45mm
37.5mm
45mm
121mm
65mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.14mm
0.12mm
24mm
5
销售价 数量
 
2095.14
2095.14
2095.14
2527.25
2380.92
2896.43
2821.91
3376.21
3268.94
4984.03
4851.10
6301.25
8125.28
10020.65
13651.86

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205490 9
技术说明

设计尺寸类似 DIN 6527。
适用于高进给速度,非常高的金属去除率。
带有特殊的波纹刃型。
提示

可提供新一代产品!
推荐后继产品编号为 205550。

技术参数
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
内冷式
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.5mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
13.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加