咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金去毛刺刀 90°
刀柄为DIN6535,HB 。 锥头锪钻钻尖角为90°
商品编号
208164
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208164 6
208164 8
208164 10
208164 12
208164 16
208164 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
57mm
6mm
0.03mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
5.6mm
5.6mm
5.6mm
63mm
8mm
0.04mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
7mm
7mm
7mm
72mm
10mm
0.05mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
8.5mm
8.5mm
8.5mm
83mm
12mm
0.06mm
6
1.25
45degrees
45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
11.2mm
11.2mm
11.2mm
92mm
16mm
0.08mm
8
1.25
45degrees 45degrees
DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
1mm
14mm 14mm
14mm
14mm 14mm
104mm
20mm 20mm
0.1mm
0.1mm
8 8
销售价 数量
 
955.23
1386.27
2089.15
3253.53
6776.41
11305.83

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金去毛刺刀 90°
商品编号:208164 8

应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

采用特殊的螺旋升角,可以达到柔性切削的效果。公差:尺寸 S = ±0.2 毫米。

技术参数
公差,公称直径
h6
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
工厂标准
内冷式
横向进给方向
水平和倾斜
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
5.6mm
尺寸 s
5.6mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.04mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加