咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号
203114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203114 4
203114 5
203114 6
203114 8
203114 10
203114 12
203114 16
203114 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
3
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
4mm
17mm
0.026mm 0.026mm
17mm 17mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
65mm 65mm
23mm 23mm
40.54degrees
6mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
3.7mm
4
3 3
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm 5mm
21mm
0.032mm 0.032mm
21mm 21mm
G 2.5,带 HA
70mm 70mm
30mm
40.54degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
38degrees
0.05mm 0.05mm
4.5mm
4 4
3
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
6mm 6mm
25mm
0.039mm 0.039mm
25mm
G 2.5,带 HA
70mm 70mm
30mm 30mm
40.54degrees 40.54degrees
6mm 6mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
5.5mm
4
3 3
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
8mm 8mm
33mm
0.052mm
33mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm 80mm
40mm 40mm
40.54degrees
8mm 8mm
水平和倾斜
38degrees
0.1mm 0.1mm
7.5mm 7.5mm
4 4
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
10mm
41mm 41mm
0.065mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
90mm 90mm
50mm
40.54degrees
10mm 10mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees
0.1mm 0.1mm
9.5mm 9.5mm
4
3
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm
49mm
0.078mm 0.078mm
49mm
G 2.5,带 HB
110mm
60mm 60mm
40.54degrees
12mm 12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees
0.1mm 0.1mm
11mm 11mm
4 4
3 3
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
65mm
0.104mm
65mm 65mm
G 2.5,带 HB
130mm 130mm
80mm 80mm
40.54degrees 40.54degrees
16mm 16mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.2mm 0.2mm
15mm 15mm
5 5
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm 20mm
82mm
0.13mm
82mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
150mm 150mm
100mm 100mm
40.54degrees 40.54degrees
20mm 20mm
水平和倾斜
38degrees
0.2mm 0.2mm
19mm 19mm
5
销售价 数量
 
1656.03
1630.43
1630.43
2438.35
3578.53
5194.42
11485.36
19844.10

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号:203114 8
技术说明

专门为 TPC 应用而设计的高性能铣刀。通过使用超细微粒基体优化弯曲断裂强度断屑槽 1×D 用以受控断屑。
经过调平可在高转速下实现极高的工艺可靠性和机器保护。
提示

h最大:表格中所列的数值为最大值。
ae最大 = 0.12×D,针对 TPC 加工。
后继产品适用于编号 202281、202282。
应用

专门用于铣削铝材和有色金属。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.12×D
涂层
DLC
刀具材料
VHM
切刃间距
不相同
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
型号
W
内冷式
切削加工策略
TPC
属性
修正系数 fz
3 3
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA HA
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
33mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.052mm
切边时的最大切割深度 ap max
33mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
80mm 80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm 40mm
最大切弧角
40.54degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
38degrees
边角倒圆 rv
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
4 4
应用
蜂窝夹层板
有条件适用
尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
适用
空气
适用
聚醚醚酮
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加