咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DIN 平底锪钻适用于螺纹底孔
商品编号
156220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156220 6,5X2,5
156220 6,5X2,9
156220 8X3,3
156220 10X4,2
156220 11X5
156220 15X6,8
156220 18X8,5
156220 20X10,2
凸台高度 L1 1。级,带倒角
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
配套适用的螺栓尺寸
销直径
锪钻直径
顶角
预钻孔直径
14mm
3
71mm
5mm
0.09mm/rev
M3
2.5mm
6.5mm
180degrees
2.5mm
14mm
3
71mm
5mm
0.09mm/rev
M3.5
2.9mm
6.5mm
180degrees
2.9mm
14mm
3
71mm
5mm
0.09mm/rev
M4
3.3mm
8mm
180degrees
3.3mm
18mm
3
80mm
8mm
0.12mm/rev
M5
4.2mm
10mm
180degrees
4.2mm
18mm
3
80mm
8mm
0.12mm/rev
M6
5mm
11mm
180degrees
5mm
22mm
3
100mm
12.5mm
0.12mm/rev
M8
6.8mm
15mm
180degrees
6.8mm
22mm
3
100mm
12.5mm
0.14mm/rev
M10
8.5mm
18mm
180degrees
8.5mm
22mm
3
100mm
12.5mm
0.16mm/rev
M12
10.2mm
20mm
180degrees
10.2mm
销售价 数量
 
337.93
337.93
303.79
294.67
315.36
494.40
579.21
657.51

商品详情

商品名称:DIN 平底锪钻适用于螺纹底孔
商品编号:156220 8X3,3
应用

用于锪制 DIN 912,6912,7984 内六角螺丝以及 ISO 1207(DIN 84)螺丝。
锪钻的导向轴应与螺纹底孔相匹配。
技术说明

三刃,带有导向轴的螺旋槽锪钻。适用于螺纹底孔。
技术参数
涂层
没有涂层
标准
DIN 373
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料
HSS
属性
凸台高度 L1 1。级,带倒角
14mm
切刃数 Z
3
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
5mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
配套适用的螺栓尺寸
M4
销直径
3.3mm
锪钻直径
8mm
顶角
180degrees
预钻孔直径
3.3mm
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加