咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202512 2
202512 3
202512 4
202512 4M
202512 5
202512 6
202512 6M
202512 8
202512 8M
202512 10
202512 10M
202512 12
202512 12M
202512 16
202512 16M
202512 20
202512 20M
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
6mm
1mm
1mm 1mm
6mm 6mm
57mm 57mm
13mm 13mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.04mm 0.04mm
0.03mm
1.8mm
4 4
3 3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm 3mm
10mm
1mm
1.5mm 1.5mm
10mm 10mm
57mm 57mm
15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm
2.8mm
4
3 3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
13mm 13mm
1mm
2mm
13mm 13mm
57mm 57mm
18mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.06mm 0.06mm
0.05mm 0.05mm
3.7mm
4 4
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm
1mm
2mm
13mm
57mm
22mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
3.7mm
4
3 3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
15mm 15mm
1mm
2.5mm 2.5mm
15mm
57mm 57mm
20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm
0.06mm
4.7mm 4.7mm
4 4
3 3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm 16mm
1mm
3mm
16mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.5mm 5.5mm
4 4
3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
20mm
1mm
3mm 3mm
20mm
65mm 65mm
24mm 24mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.5mm
4 4
3 3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
22mm
1mm
4mm 4mm
22mm 22mm
63mm 63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.4mm 7.4mm
4
3 3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
26mm
1mm
4mm 4mm
26mm
70mm 70mm
30mm 30mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.4mm
4 4
3 3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
25mm 25mm
1mm
5mm 5mm
25mm
72mm 72mm
30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.12mm
0.09mm 0.09mm
9.2mm 9.2mm
4
3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
1mm
5mm 5mm
30mm
80mm
38mm 38mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.12mm 0.12mm
0.09mm 0.09mm
9.2mm
4
3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
28mm
1mm
6mm 6mm
28mm
83mm
33mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.15mm 0.15mm
0.1mm 0.1mm
11mm
4 4
3 3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
36mm 36mm
1mm
6mm
36mm 36mm
93mm 93mm
46mm 46mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees 38degrees
0.15mm
0.1mm
11mm 11mm
4
3 3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
1mm
8mm 8mm
36mm 36mm
92mm
41mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.18mm 0.18mm
0.14mm
15mm 15mm
4 4
3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm 48mm
1mm
8mm 8mm
48mm 48mm
110mm 110mm
58mm 58mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
38degrees
0.18mm 0.18mm
0.14mm
15mm
4
3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm
1mm
10mm
41mm 41mm
104mm 104mm
51mm 51mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.22mm 0.22mm
0.18mm 0.18mm
19mm
4 4
3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
1mm
10mm 10mm
60mm 60mm
126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.22mm
0.18mm 0.18mm
19mm 19mm
4 4
销售价 数量
 
1176.99
1199.23
1195.68
1197.92
1200.63
1202.88
1403.67
1762.21
2020.10
2991.09
3263.65
4376.90
4659.27
8646.22
9717.83
15090.19
17606.20

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202512 8M

技术说明

特别锋利的切刃。
结构尺寸近似于 DIN 6527 标准。
用于粗加工和精加工。最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
提示

后继产品用于编号 202515。

技术参数
型号
W
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.25×D,针对侧铣 -
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
3 3
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
26mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm 4mm
切边时的最大切割深度 ap max
26mm
总长度 L
70mm 70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees 38degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.08mm 0.08mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4 4
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
蜂窝夹层板
适用
适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
空气
适用
尼龙 66
适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加