咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 基础刀座
商品编号
273894
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273894 20
273894 25
刀柄高度 h
总长度 L
20mm
78mm
25mm
90mm
销售价 数量
 
6206.28
7160.59

商品详情

商品名称:eco 基础刀座
商品编号:273894 20
提示

冷却液供给必须配合编号为 319001 − 319886 的 GARANT eco 系统刀座才能实现。附加尺寸数据可参见我们的电子商城 https://www.hoffmann-group.com.
技术参数
内冷式
适用于车刀高度 h5
32mm
夹紧螺栓
279815 14
卡爪
279840 2
属性
刀柄高度 h
20mm
总长度 L
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加