咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CC.T 09T308
商品编号
260152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260152 HB725-1
260152 HB7010-2
260152 HB7020-2
260152 HB7035-2
260152 HB7130-2
260152 HB7140-2
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
钻削应用
驱动轮廓
CCMT 09T308
UNI
M
HM
轻微中断
50m/min - 250m/min
3.25mm
0.55mm
0.2mm - 4mm
UM1
2
HB725-1
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
CCMT 09T308
P
M
HM
连续
120m/min - 440m/min
3.25mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7010-2
粗加工精加工
0.8mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
连续
粗加工精加工
CCMT 09T308
P
M
HM
轻微中断
110m/min - 350m/min
3.25mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7020-2
粗加工精加工
0.8mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
轻微中断
粗加工精加工
CCMT 09T308
P
M
HM
严重中断
80m/min - 290m/min
3.25mm
0.55mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7035-2
粗加工精加工
0.8mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
严重中断
粗加工精加工
CCMT 09T308
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
3.25mm
0.55mm
0.2mm - 4mm
VM
2
HB7130-2
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CCMT 09T308
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.2mm - 4mm
VM
2
HB7140-2
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
精加工
销售价 数量
 
126.25
150.91
150.91
150.91
131.78
131.56

商品详情

商品名称:CC.T 09T308
商品编号:260152 HB725-1
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
CCMT 09T308
主要应用
UNI
公差
M
刀具材料
HM
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
50m/min - 250m/min
切割深度 ap max
3.25mm
切割深度 ap min
0.55mm
切割深度 ap
0.2mm - 4mm
断屑槽
UM1
更换次数/切刃数量
2
类型
HB725-1
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.8mm
进给量 f
0.05mm/rev - 0.5mm/rev
钻削应用
驱动轮廓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加