咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫板对 带磁性
商品编号
363076
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363076 10
363076 12
363076 20
363076 25
363076 30
363076 30C
363076 32
363076 32C
宽度
适合的颜色代码
长度
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
2.5mm
Xtric 125
125mm
销售价 数量
 
1268.27
1268.27
1268.27
1268.27
1268.27
1418.93
1268.27
1418.93

商品详情

商品名称:平行垫板对 带磁性
商品编号:363076 32
提示

规格尺寸 20C、22C、30C 和 32C 已根据宽度减小的夹爪轮廓进行调整。
属性
宽度
2.5mm
适合的颜色代码
Xtric 125
长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加