咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台式手推车
商品编号
918554
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918554 TL92
918554 TL96
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
最大承重量
槽深
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
TL92
1040mm
2
200kg
250kg
37mm
2
509mm
500mm
195mm
850mm
850mm
聚氨酯覆层
125mm
34kg
875mm
TL96
1190mm
2
200kg
500kg
37mm
2
709mm
700mm
280mm
935mm
1000mm
聚氨酯覆层
200mm
56kg
955mm
销售价 数量
 
6764.07
8252.90

商品详情

商品名称:台式手推车
商品编号:918554 TL92
可选附件

中间搁板,编号 918575;孔壁板,编号 918580。不包含在供货范围内。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
标准

EN 1757-3
技术说明

带 2 个牢固焊接的不透油料槽,边缘高度 37 mm。
可为中间层提供一个附加装载面。
焊接钢结构。
握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。
2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动器)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
颜色

银色粉末喷涂。
属性
型号
TL92
宽度
1040mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
200kg
最大承重量
250kg
槽深
37mm
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
195mm
装载平面高度 顶层
850mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
聚氨酯覆层
轮子直径
125mm
重量
34kg
高度
875mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加