咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握爪对
商品编号
360183
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360183 1
360183 2
360183 3
360183 4
360183 5
360183 6
夹紧范围 S1
夹紧范围 S2
适合的颜色代码
10mm - 20mm
120mm - 130mm
PCV 160
20mm - 30mm
110mm - 120mm
PCV 160
30mm - 40mm
100mm - 110mm
PCV 160
40mm - 50mm
90mm - 100mm
PCV 160
50mm - 60mm
80mm - 90mm
PCV 160
60mm - 70mm
70mm - 80mm
PCV 160
销售价 数量
 
6083.27
6083.27
6083.27
6083.27
6083.27
6083.27

商品详情

商品名称:握爪对
商品编号:360183 6
供货范围

包括固定螺栓。
技术说明

经过硬化处理,用于夹紧管件。握爪可被用作转位卡爪。高度为 4 mm 的夹紧级。
技术参数
卡爪宽度 A
80mm
属性
夹紧范围 S1
60mm - 70mm
夹紧范围 S2
70mm - 80mm
适合的颜色代码
PCV 160
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加