咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号
201075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201075 2L
201075 2M
201075 3L
201075 3M
201075 4L
201075 4M
201075 5E
201075 5M
201075 6E
201075 6L
201075 6X
201075 8D
201075 8E
201075 8K
201075 8S
201075 8T
201075 8X
201075 10D
201075 10E
201075 10L
201075 10M
201075 10S
201075 10X
201075 12E
201075 12K
201075 12L
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
2mm 2mm
11mm 11mm
1mm
4mm
11mm 11mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
11mm 11mm
30degrees 30degrees
0.04mm 0.04mm
0.02mm
1 1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
2mm
5mm
1mm
4mm 4mm
5mm 5mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
5mm 5mm
30degrees 30degrees
0.04mm 0.04mm
0.02mm 0.02mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
3mm 3mm
12mm 12mm
1mm
6mm 6mm
12mm
G 1.8,带 HA
50mm
16mm 16mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm 0.05mm
0.03mm
2.8mm
1
1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
3mm 3mm
6mm
1mm
6mm 6mm
6mm 6mm
G 1.8,带 HA
50mm
9mm 9mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm 0.05mm
0.03mm
2.8mm
1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
4mm 4mm
16mm 16mm
1mm
8mm
16mm 16mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
55mm 55mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.04mm
3.8mm 3.8mm
1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
4mm 4mm
10mm
1mm
8mm 8mm
10mm 10mm
G 1.8,带 HA
50mm
16mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm 0.06mm
0.04mm 0.04mm
3.8mm 3.8mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
5mm
9mm 9mm
1mm
9mm 9mm
9mm
G 1.8,带 HA
50mm 50mm
14mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm
4.8mm 4.8mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
5mm 5mm
16mm 16mm
1mm
10mm
16mm
G 1.8,带 HA
55mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm 0.05mm
4.8mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄
6mm
11mm 11mm
1mm
11mm 11mm
11mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
50mm 50mm
17mm 17mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm
5.5mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄
6mm
16mm 16mm
1mm
12mm
16mm 16mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
50mm 50mm
24mm 24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.5mm
1 1
1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
6mm 6mm
21mm
1mm
12mm
21mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
55mm 55mm
27mm 27mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.5mm 5.5mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
8mm
14mm
1mm
14mm
14mm 14mm
G 1.8,带 HA
70mm
43mm 43mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.09mm 0.09mm
0.07mm 0.07mm
7.4mm
1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
8mm 8mm
14mm
1mm
14mm 14mm
14mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
60mm
26mm 26mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.4mm 7.4mm
1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
8mm 8mm
8mm 8mm
1mm
8mm
8mm 8mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
50mm 50mm
13mm 13mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.4mm
1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
8mm
21mm
1mm
16mm 16mm
21mm 21mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
60mm 60mm
31mm 31mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm
7.4mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
8mm 8mm
26mm
1mm
16mm 16mm
26mm 26mm
G 1.8,带 HA
70mm
34mm 34mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.09mm
0.07mm
7.4mm 7.4mm
1 1
1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
8mm 8mm
31mm 31mm
1mm
16mm 16mm
31mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
70mm 70mm
43mm 43mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm 0.09mm
0.07mm
7.4mm 7.4mm
1 1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
10mm 10mm
10mm 10mm
1mm
10mm
10mm 10mm
G 1.8,带 HA
55mm 55mm
16mm 16mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm
0.1mm 0.1mm
9.2mm
1 1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
10mm 10mm
18mm 18mm
1mm
18mm 18mm
18mm 18mm
G 1.8,带 HA
60mm 60mm
28mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.12mm
0.1mm 0.1mm
9.2mm
1 1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
10mm 10mm
26mm 26mm
1mm
20mm 20mm
26mm 26mm
G 1.8,带 HA
60mm
34mm 34mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.12mm 0.12mm
0.1mm
9.2mm
1
1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
10mm 10mm
26mm
1mm
20mm 20mm
26mm
G 1.8,带 HA
85mm 85mm
34mm 34mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm 0.08mm
9.2mm 9.2mm
1
1 1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
10mm
18mm
1mm
18mm 18mm
18mm 18mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
80mm 80mm
52mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm 0.08mm
9.2mm
1
1 1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄
10mm 10mm
33mm 33mm
1mm
20mm 20mm
33mm 33mm
G 1.8,带 HA
70mm 70mm
43mm 43mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.11mm
0.09mm
9.2mm
1
1 1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄
12mm
21mm
1mm
21mm 21mm
21mm 21mm
G 1.8,带 HA
70mm
33mm 33mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.12mm
0.1mm 0.1mm
11mm 11mm
1 1
1
90degrees 90degrees
e8 e8
圆柱形刀柄
12mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
12mm 12mm
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
60mm 60mm
19mm 19mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.14mm
0.12mm 0.12mm
11mm 11mm
1
1 1
90degrees 90degrees
e8
圆柱形刀柄 圆柱形刀柄
12mm 12mm
32mm
1mm
24mm 24mm
32mm 32mm
G 1.8,带 HA
70mm
42mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm 0.12mm
0.1mm
11mm 11mm
1
销售价 数量
 
1083.64
925.48
1064.91
923.19
1268.05
1096.54
1078.57
1279.18
1121.23
1160.07
1340.26
1521.56
1368.05
1412.08
1450.61
1792.29
1742.79
2061.96
2172.18
2214.09
3052.83
2428.12
2333.81
4040.50
3550.86
4054.69

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号:201075 8K
技术说明

经过精密调平的刀具,绝佳适合与高速主轴配套使用。得益于全新开发的调平工艺,特殊的几何形状优化排屑。
极高的运行平稳性确保出色的表面质量。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
工厂标准
型号
W
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
1
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
圆柱形刀柄
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
8mm 8mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
带柄情况下的动平衡精度
G 1.8,带 HA G 1.8,带 HA
总长度 L
50mm 50mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
13mm 13mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.08mm 0.08mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
1
应用
有条件适用
铝,塑料
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
空气
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
高密度聚乙烯
适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最小
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加