咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基爪套装 3 件套,经过淬硬加工
商品编号
312976
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312976 125
312976 160
312976 200
312976 250
312976 315
宽度 B
螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
20mm
M8
125mm
54mm
28mm
20mm
M10
160mm
65mm
29mm
25mm
M10
200mm
79mm
33mm
28mm
M12
250mm
92mm
36mm
32mm
M12
315mm
110mm
40mm
销售价 数量
 
2092.06
2109.14
2433.62
2911.80
4423.22

商品详情

商品名称:基爪套装 3 件套,经过淬硬加工
商品编号:312976 315
提示

兼容 Bison 三爪夹头。
属性
宽度 B
32mm
螺纹
M12
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
110mm
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加