咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SCLT 05T104
商品编号
216470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216470 INOX
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
2.5mm
4.5mm
0,06 − 0,15mm
0.4mm
销售价 数量
 
166.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:SCLT 05T104
商品编号:216470


技术参数
类型
HB7635
属性
应用
湿,最大
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加