咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
英制内六角型材拉刀刀片,直径 d = 8 mm
商品编号
293080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293080 1/4
293080 1/8
293080 3/8
293080 3/16
293080 5/16
293080 7/32
293080 7/64
L
公差
刀具材料
扳手开口度 SW
11mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
1月4日inch
5mm
+ 0.07 至 + 0.1mm
HSS
1月8日inch
18mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
3月8日inch
8mm
+ 0.1 至 + 0.13mm
HSS
3月16日inch
12.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
5月16日inch
9.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7/32inch
4mm
+ 0.06 至 + 0.09mm
HSS
7/64inch
销售价 数量
 
1095.16
1008.62
1244.96
1061.87
1095.16
1061.87
1008.62

商品详情

商品名称:英制内六角型材拉刀刀片,直径 d = 8 mm
商品编号:293080 7/64

Advertisement

提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。

  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。


应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。

  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。


适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
技术说明

带 TiN 涂层。

技术参数
L1
18mm
属性
L
4mm
公差
+ 0.06 至 + 0.09mm
刀具材料
HSS
扳手开口度 SW
7/64inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加