咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207474
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207474 2
207474 2/6
207474 3
207474 3/6
207474 4
207474 4/6
207474 5
207474 5/6
207474 6
207474 8
207474 10
207474 12
207474 16
207474 20
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
2mm
4mm 4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
60mm
3mm
4mm 4mm
45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
2mm
4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
80mm 80mm
6mm
4mm 4mm
45degrees 45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4 4
0.15mm 0.15mm
1.25
3mm
5mm
1mm
5mm
1.5mm 1.5mm
60mm
3mm
5mm 5mm
45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4
1.25
0.15mm 0.15mm
1.25 1.25
3mm 3mm
5mm 5mm
1mm
5mm
1.5mm 1.5mm
80mm 80mm
6mm
5mm 5mm
45degrees 45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4
0.2mm 0.2mm
1.25
4mm
8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
80mm
4mm 4mm
8mm 8mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4 4
1.25 1.25
0.2mm 0.2mm
1.25
4mm
8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
80mm
6mm
8mm 8mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4 4
0.25mm 0.25mm
1.25
5mm
9mm 9mm
1mm
9mm 9mm
2.5mm 2.5mm
80mm
5mm 5mm
9mm 9mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4
1.25 1.25
0.25mm 0.25mm
1.25 1.25
5mm 5mm
9mm
1mm
9mm
2.5mm 2.5mm
80mm
6mm 6mm
9mm 9mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4
0.3mm 0.3mm
1.25 1.25
6mm
10mm 10mm
1mm
10mm
3mm 3mm
100mm
6mm 6mm
10mm 10mm
45degrees 45degrees
0.019mm
0.017mm
0.019mm
0.017mm
4
0.4mm 0.4mm
1.25 1.25
8mm 8mm
12mm 12mm
1mm
12mm
4mm 4mm
100mm 100mm
8mm
12mm 12mm
45degrees
0.028mm
0.025mm
0.028mm
0.025mm
4 4
0.5mm 0.5mm
1.25
10mm
14mm
1mm
14mm 14mm
5mm 5mm
100mm
10mm
14mm 14mm
45degrees
0.036mm
0.032mm
0.036mm
0.032mm
4 4
0.6mm 0.6mm
1.25
12mm 12mm
16mm 16mm
1mm
16mm
6mm 6mm
100mm 100mm
12mm 12mm
16mm 16mm
45degrees 45degrees
0.051mm
0.045mm
0.051mm
0.045mm
4 4
0.8mm 0.8mm
1.25
16mm 16mm
20mm 20mm
1mm
20mm 20mm
8mm 8mm
120mm
16mm
20mm 20mm
45degrees 45degrees
0.068mm
0.06mm
0.068mm
0.06mm
4
1mm 1mm
1.25 1.25
20mm
26mm 26mm
1mm
26mm
10mm 10mm
120mm 120mm
20mm 20mm
26mm 26mm
45degrees 45degrees
0.084mm
0.075mm
0.084mm
0.075mm
4
销售价 数量
 
1133.94
1366.81
1134.18
1331.18
1133.87
1331.51
1133.79
1307.82
1175.27
1596.94
2461.20
3411.14
6453.54
10238.58

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207474 8
技术说明

HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳切削加工性能
更高的耐氧化性能热硬度。
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
公差:圆弧轮廓 = ± 0.005 mm。
技术参数
刀柄公差
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对侧铣 -
公差,公称直径
f8
型号
N
内冷式
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
属性
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm 12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
100mm 100mm
柄直径 Ds
8mm
空闲长度
12mm 12mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.028mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.028mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.025mm
齿数 Z
4 4
应用
TOOLOX 44
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
空气
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加