咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属锯带 27×3150
商品编号
173687
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
每英寸齿数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
173687 4/6H
173687 5/8
173687 6/10
173687 8/12
173687 10/14
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm?
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
前角
厚度
宽度
湿,最大
湿,最小
灰铸铁(球墨铸铁)
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
铜锌合金
铝金属(短切屑)
长度
齿形
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
10degrees 10degrees
0.9mm 0.9mm
27mm 27mm
适用
适用
有条件适用
适用m/min 适用m/min
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min 适用m/min
适用m/min
3150mm 3150mm
复合型 复合型
0degrees 0degrees
0.9mm 0.9mm
27mm 27mm
适用
适用
有条件适用
有条件适用m/min 有条件适用m/min
有条件适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
3150mm 3150mm
复合型 复合型
0degrees 0degrees
0.9mm 0.9mm
27mm 27mm
适用
适用
有条件适用
有条件适用m/min
有条件适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
3150mm 3150mm
复合型 复合型
0degrees 0degrees
0.9mm 0.9mm
27mm 27mm
适用
适用
有条件适用 有条件适用
有条件适用m/min
有条件适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
3150mm 3150mm
复合型 复合型
0degrees 0degrees
0.9mm 0.9mm
27mm 27mm
适用
适用
有条件适用
有条件适用m/min
有条件适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
有条件适用m/min
3150mm 3150mm
复合型 复合型
销售价 数量
 
579.21
579.21
579.21
579.21
579.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
适用的锯片直径:
数量:

商品详情

商品名称:金属锯带 27×3150
商品编号:173687
提示

一根新的锯带的切入:参见 GARANT 切削加工手册,编号 110010 和信息页。
技术说明

GARANT——高性能双金属锯带,带耐磨型 M42 齿刃和增大负载能力的特殊柔性基底材料。
应用

组合齿 0° − 几乎不会产生震颤,适合加工大尺寸横截面物体(管件、型材,实心材料最大 70 mm)。
组合齿 10° − 通用型适合加工大尺寸横截面物体(实心材料 50 mm 起)。
普通齿 0° − 适用于加工小至中等横截面尺寸,啮合长度最大 70 mm。
普通齿 10° − 适用于加工较大横截面尺寸,啮合长度 50 mm 起。
技术参数
刀具材料
HSS Co 8
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加