咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 通用型 带底孔麻花钻 M3-12 带 3 件套丝锥套装
机用丝锥 通用型 带底孔麻花钻 M3-12 带 3 件套丝锥套装
商品编号
145114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于公制螺纹
  • M3-12
  • M3-20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
145114 M3-12
145114 M3-20
宽度
配套适用的公制螺纹
长度
高度
229mm
M3 − M12
418mm
58mm
480mm
M3 - M20
602mm
63mm
销售价 数量
 
8299.06
16086.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M3-12
  • M3-20
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥 通用型 带底孔麻花钻 M3-12 带 3 件套丝锥套装
商品编号:145114 M3-12

坚固的钢板工具箱,带有提把和 2 个偏心锁扣。每件工具都被放置在泡沫材料内衬上,便于运输,排列清晰,取放方便。打开箱盖时丝锥自动竖起。工具的详细描述请参见具体产品。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加