咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6HX 级
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6HX 级
商品编号
139115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139115 M2
139115 M2,5
139115 M3
139115 M3,5
139115 M4
139115 M5
139115 M6
139115 M8
139115 M10
139115 M12
139115 M16
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
3
8degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
3mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.3mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
3.75mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
2.8mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
4.5mm
3mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
3
8degrees
3.25mm
56mm
3
3mm
4mm
5.25mm
3.5mm
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
4
8degrees
3.7mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
6mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
4
8degrees
4.65mm
70mm
4
4.9mm
6mm
7.5mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
9mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
12mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
15mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
11.2mm
110mm
5
7mm
9mm
18mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
15.1mm
110mm
5
9mm
12mm
24mm
16mm
M16
2mm
销售价 数量
 
855.97
1053.19
693.39
961.58
847.10
961.58
971.43
1223.26
1491.57
2175.14
3115.59

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6HX 级
商品编号:139115 M4
技术说明

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
标准
DIN 2174
螺纹种类
M
涂层
TiN
螺纹断面角
60degrees
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
刀具材料
HSS E PM
内冷式
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
3.7mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
螺纹深度
6mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铜锌合金
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加