咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
205255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205255 4
205255 5
205255 6
205255 8
205255 10
205255 12
205255 14
205255 16
205255 18
205255 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
8mm 8mm
2mm 2mm
8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
35degrees
0.1mm 0.1mm
0.06mm
0.04mm
3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
9mm 9mm
5mm 5mm
9mm 9mm
G 2.5,带 HA
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
35degrees
0.2mm 0.2mm
0.08mm
0.06mm
3 3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.2mm 0.2mm
0.1mm 0.1mm
0.08mm 0.08mm
5.5mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm 8mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.2mm 0.2mm
0.12mm 0.12mm
0.1mm
7.5mm 7.5mm
3
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm 0.32mm
0.14mm 0.14mm
0.12mm
9.5mm 9.5mm
3 3
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm 0.32mm
0.18mm 0.18mm
0.15mm
11mm
3 3
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
14mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm 83mm
36mm 36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.32mm 0.32mm
0.2mm 0.2mm
0.18mm
13mm
4 4
3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
31mm 31mm
16mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm
42mm 42mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.32mm 0.32mm
0.22mm
0.2mm
15mm 15mm
4 4
3 3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
18mm 18mm
31mm
18mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm 42mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.32mm 0.32mm
0.25mm
0.22mm 0.22mm
17mm 17mm
4 4
3 3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm
20mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.5mm 0.5mm
0.28mm
0.25mm
19mm 19mm
4 4
销售价 数量
 
1836.55
1845.42
1835.83
2450.55
3597.12
4329.65
6389.71
9588.24
12034.19
16271.47

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:205255 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。
通过内冷孔优化排屑。凭借已获专利的几何形状同样适用于钻孔。
优点

优化的槽型,偏心的铲背,大的切削空间。
在最高进给率和高运行平稳性的情况下最高可达 2 × D 满槽铣削。
斜坡铣削最大可达 45°。
在垂直上刀时,可通过专门的几何形状保证最高的进给率。
技术参数
刀柄公差
h6
涂层
DLC
内冷式
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
铣削轮廓面
WR
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
属性
修正系数 fz
3 3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
35degrees 35degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm 0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
3
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
铝合金
适用
空气
适用
尼龙 66
有条件适用
聚醚醚酮
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加