咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端铰刀 H7
商品编号
162825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:端铰刀 H7
商品编号:162825
应用

用于生成精确对准的连续孔。适合具有极高的钻孔平直度要求。铰孔直达孔底以及铰出通孔。
技术说明

端面切削的机用铰刀可实现极其精确的净尺寸精度。端切面经过优化,能够精确对准所生成的钻孔。采用直槽设计,排屑槽长,优化排屑效果。
提示

可配置的铰刀,直径范围为 2,200 至 12,220 mm,可自由选择配合件,使用编号 162830 订购。
技术参数
内冷式
标准
工厂标准
刀柄
圆柱形刀柄,带 e9
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
应用
铝,塑料
适用
铝合金
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加