咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX单头开口扳手
商品编号
613300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613300 6
613300 7
613300 8
613300 9
613300 10
613300 11
613300 12
613300 13
613300 14
613300 15
613300 16
613300 17
613300 18
613300 19
613300 22
613300 24
613300 25
613300 27
613300 30
613300 32
613300 34
613300 36
613300 41
613300 46
613300 50
613300 55
613300 60
613300 65
613300 70
613300 75
613300 80
613300 85
613300 90
613300 95
613300 100
613300 110
头部厚度 hmax
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
标准
3.5mm
6mm
公制
75mm
DIN 894
3.5mm
7mm
公制
80mm
DIN 894
4mm
8mm
公制
100mm
DIN 894
4.5mm
9mm
公制
105mm
DIN 894
5mm
10mm
公制
110mm
DIN 894
5.5mm
11mm
公制
120mm
DIN 894
5.5mm
12mm
公制
130mm
DIN 894
6mm
13mm
公制
140mm
DIN 894
6mm
14mm
公制
150mm
DIN 894
6mm
15mm
公制
160mm
DIN 894
6.5mm
16mm
公制
165mm
DIN 894
6.5mm
17mm
公制
165mm
DIN 894
6.5mm
18mm
公制
175mm
DIN 894
7.5mm
19mm
公制
180mm
DIN 894
8.5mm
22mm
公制
205mm
DIN 894
9.5mm
24mm
公制
230mm
DIN 894
10mm
25mm
公制
240mm
DIN 894
10.5mm
27mm
公制
250mm
DIN 894
11.5mm
30mm
公制
275mm
DIN 894
12.5mm
32mm
公制
290mm
DIN 894
13mm
34mm
公制
305mm
DIN 894
13.5mm
36mm
公制
320mm
DIN 894
15mm
41mm
公制
360mm
DIN 894
16mm
46mm
公制
400mm
DIN 894
17mm
50mm
公制
435mm
DIN 894
18mm
55mm
公制
480mm
DIN 894
19mm
60mm
公制
520mm
DIN 894
20mm
65mm
公制
555mm
DIN 894
21mm
70mm
公制
600mm
DIN 894
22mm
75mm
公制
640mm
DIN 894
23mm
80mm
公制
670mm
DIN 894
24mm
85mm
公制
675mm
DIN 894
24mm
90mm
公制
720mm
26mm
95mm
公制
875mm
26mm
100mm
公制
875mm
28mm
110mm
公制
1000mm
销售价 数量
 
26.52
27.59
27.59
29.34
28.13
28.13
34.09
34.09
34.09
38.42
40.31
32.61
42.60
40.04
50.33
64.93
96.71
74.26
93.73
101.99
141.36
131.75
164.49
191.93
251.44
288.65
519.26
617.47
809.40
1005.80
1395.62
1621.79
2083.02
2678.17
3184.05
4850.45

商品详情

商品名称:HOLEX单头开口扳手
商品编号:613300 60

材料

特种钢(抗拉强度 1200 − 1400 N/mm2)。表面发黑处理。
技术说明

落锤锻造;钳口角度 15°,坚固的手柄。

标准
DIN 894
属性
头部厚度 hmax
19mm
扳手开口度
60mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
520mm
标准
DIN 894
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加