咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣削头 HPC
商品编号
210355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210355 10
210355 12
210355 20
210355 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
最大切割深度 ap max
角半径
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
1.25
10mm
10mm
7.5mm
5mm
5mm
13mm
5mm
5mm
0.08mm
1.25
12mm
12mm
9mm
6mm
6mm
16mm
6mm
6mm
0.1mm
1.25
20mm
20mm
15mm
10mm
10mm
25mm
10mm
10mm
0.16mm
1.25
24mm
25mm
19mm
12.5mm
12.5mm
32mm
12.5mm
12.5mm
0.18mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:仿形铣削头 HPC
商品编号:210355 10


技术参数
标准
工厂标准
类型
HU730
型号
W
内冷式
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
2
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
45degrees
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对仿形铣削
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5mm
切边时的最大切割深度 ap max
5mm
头部长度 l
13mm
最大切割深度 ap max
5mm
角半径
5mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.08mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加