咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 EG3T-3 通用
商品编号
291507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
291507 S10
291507 S12
291507 S16
291507 S20
卷径
夹紧杆类型
悬伸长度 L1
最大轧制力
柄四边
顶尖中心偏差 f
3mm
S10
110mm
0.6kN
10×10mm
5mm
3mm
S12
110mm
0.6kN
12×12mm
6mm
3mm
S16
110mm
0.6kN
16×16mm
8mm
3mm
S20
110mm
0.6kN
20×20mm
10mm
销售价 数量
 
20437.26
22398.86
22398.86
22399.01

商品详情

商品名称:轧光工具 EG3T-3 通用
商品编号:291507 S10
优点

表面质量最高可达 Rz < 1.0 µm。
进给率最高可达 1.0 mm/转(外部加工)。
应用

用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
适用于长车床。
提示

  • 其它刀柄连接方式请垂询。
  • 具体的技术建议请查阅使用说明书。

技术说明

适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
适用于
直径范围(推荐): 5 − 50 mm
技术参数
切削方向
左和右
属性
卷径
3mm
夹紧杆类型
S10
悬伸长度 L1
110mm
最大轧制力
0.6kN
柄四边
10×10mm
顶尖中心偏差 f
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加