咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
302089
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302089 4
302089 5
302089 6
302089 8
302089 10
302089 12
302089 16
302089 20
L2
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
直径 D3
40mm
49.5mm
80mm
10mm
14.2mm
40mm
49.5mm
80mm
11mm
15.3mm
40mm
49.5mm
80mm
12mm
16.3mm
40mm
49.5mm
80mm
14mm
18.3mm
41mm
49.5mm
80mm
16mm
20.4mm
42mm
49.5mm
80mm
18mm
22.4mm
40mm
49.5mm
80mm
24mm
28.2mm
45mm
49.5mm
80mm
28mm
32.7mm
销售价 数量
 
7769.06
7769.06
7002.00
7002.00
7002.00
7002.00
9239.23
9239.23

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:302089 4
供货范围

包含六角十字扳手。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302180。
应用

特别适合模具制造。适用于需要减少轮廓干涉的位置。用于钻孔,铰孔和铣削。用于夹持刀杆精度 h6 的刀具。
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)
  • 防锈表面处理。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

技术参数
固定器
SK 40A = 80
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
L2
40mm
外径 D
49.5mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
10mm
直径 D3
14.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加