咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆锥形
商品编号
307046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307046 M8X50
307046 M10X50
307046 M10X100
307046 M10X150
307046 M12X50
307046 M12X100
307046 M12X150
307046 M16X50
307046 M16X100
307046 M16X150
L2
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
钻孔直径 D1
5mm
23mm
79mm
50mm
13mm
M8X50
8.5mm
5mm
23mm
79mm
50mm
18mm
M10×50
10.5mm
10mm
32mm
129mm
100mm
18mm
M10X100
10.5mm
10mm
36.5mm
179mm
150mm
18mm
M10×150
10.5mm
5mm
24mm
79mm
50mm
21mm
M12×50
12.5mm
10mm
33mm
129mm
100mm
21mm
M12X100
12.5mm
10mm
40mm
179mm
150mm
21mm
M12×150
12.5mm
5mm
34mm
79mm
50mm
29mm
M16×50
17mm
10mm
36mm
129mm
100mm
29mm
M16×100
17mm
10mm
42.5mm
179mm
150mm
29mm
M16×150
17mm
销售价 数量
 
3859.63
3859.63
4747.69
5652.84
3859.63
4747.69
5652.84
3859.63
4747.69
5652.84

霍 夫 曼

相关分类

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆锥形
商品编号:307046 M8X50
提示

Densimet 拧装铣刀用刀柄以及整体硬质合金延长杆,编号 301373 − 301379 和编号 301362 − 301368。
技术说明

锥形结构。
带有巴鲁夫芯片安装孔。
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
可选附件

加长杆(编号 301358),缩径件(编号 301359),冷却剂管(编号 309880),套筒扳手(编号 309890)。
技术参数
固定器
HSK-A 100
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
型式
A
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
属性
L2
5mm
外径 D
23mm
悬伸长度 A 尺寸
79mm
有效长度 L1
50mm
直径 D2
13mm
螺纹 M
M8X50
钻孔直径 D1
8.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加