咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号
303141
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303141 M8X50
303141 M10X50
303141 M10X100
303141 M12X50
303141 M12X100
303141 M16X50
303141 M16X100
303141 M16X150
L2
外径 D
安装孔直径 D1 公差 IT6
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
5mm
23mm
8.5mm
88mm
50mm
13mm
5mm
23mm
10.5mm
88mm
50mm
18mm
10mm
32mm
10.5mm
138mm
100mm
18mm
10mm
24mm
12.5mm
88mm
50mm
21mm
10mm
33mm
12.5mm
138mm
100mm
21mm
10mm
29mm
17mm
88mm
50mm
29mm
10mm
36mm
17mm
138mm
100mm
29mm
10mm
42.5mm
17mm
188mm
150mm
29mm
销售价 数量
 
2262.83
2356.77
2954.50
2356.77
2954.50
2356.77
2954.50
3569.31

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄
商品编号:303141 M8X50
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。
技术说明

所有柄部经过精密硬车削。
技术参数
固定器
BT 50
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
切削加工策略
HSC
型式
ADB
属性
L2
5mm
外径 D
23mm
安装孔直径 D1 公差 IT6
8.5mm
悬伸长度 A 尺寸
88mm
有效长度 L1
50mm
直径 D2
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加