咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步工具头 适用于 ER16
商品编号
338183
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338183 3,5
338183 4,5
338183 5
338183 6
悬伸长度 L1
柄四边
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 371
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 374/376
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 371
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 374/376
24mm
2.7mm
M3
M5
M3
M5
24mm
3.4mm
M4
M6
M4
M6
24mm
4mm
M4
M5
M4
M5
32mm
4.9mm
M5-6
M8
M5-6
M8
销售价 数量
 
1007.61
1007.61
1007.61
1007.61

商品详情

商品名称:同步工具头 适用于 ER16
商品编号:338183 6
适用于

ER 同步支座,编号 338180。
技术说明

  • 在带同步主轴的机器上进行螺纹钻制或成型。
  • 最小长度补偿:+0.5mm / -0.2 mm。
  • 补偿同步错误,进而改进了螺纹质量,提高了使用寿命。
  • 适用于符合 ISO 15488 (DIN 6499) 的夹头支座和受驱动的工具。
  • 适用于左旋和右旋螺纹。

技术参数
直径 D2
12.7mm
内冷式
是的,最高压力 50 bar
属性
悬伸长度 L1
32mm
柄四边
4.9mm
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 371
M5-6
适用于螺纹钻柄-? d2 DIN 374/376
M8
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 371
M5-6
适用于螺纹钻柄-⌀ d2 DIN 374/376
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加