咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底孔阶梯中心钻头 HSS-E A
商品编号
111310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
111310 M3
111310 M4
111310 M5
111310 M6
111310 M8
111310 M10
111310 M12
⌀ D1 第 1级,带倒角 ± 0.05
⌀ D2 第 2级
公称直径 DC
凸台高度 L1 1。级
凸台高度 L2 2。级
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
3.2mm
6mm
2.5mm
8mm
9mm
2
55mm
6mm
0.03mm/rev
30 − 40mm
4.3mm
8mm
3.3mm
11mm
12.6mm
2
63mm
8mm
0.05mm/rev
40 − 63mm
5.3mm
10mm
4.2mm
13mm
15.1mm
2
67mm
10mm
0.07mm/rev
63 − 100mm
6.4mm
12.5mm
5mm
16mm
18.9mm
2
71mm
12.5mm
0.1mm/rev
100 − 150mm
8.4mm
14mm
6.8mm
19mm
23mm
2
88mm
14mm
0.12mm/rev
150 − 180mm
10.5mm
16mm
8.5mm
23mm
27.7mm
2
90mm
16mm
0.15mm/rev
180 − 210mm
13mm
20mm
10.2mm
28mm
34.5mm
2
105mm
20mm
0.2mm/rev
210 − 250mm
销售价 数量
 
1043.35
912.52
1043.35
1193.88
1452.22
1684.49
2281.51

商品详情

商品名称:底孔阶梯中心钻头 HSS-E A
商品编号:111310 M4
技术说明

适合 A 型螺纹底孔中心的阶梯中心钻头。
用于在一道工序中组合生成中心、初始倒角和螺纹底孔。
技术参数
公差,公称直径
0 / -0.05
型号
A
刀具材料
HSS E
刀柄
圆柱形刀柄,带 h7
埋头角
60degrees
标准
DIN 332/2
涂层
没有涂层
内冷式
切削方向
右向
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 ± 0.05
4.3mm
⌀ D2 第 2级
8mm
公称直径 DC
3.3mm
凸台高度 L1 1。级
11mm
凸台高度 L2 2。级
12.6mm
切刃数 Z
2
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.05mm/rev
适用于工件直径
40 − 63mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加