咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带 IK 1 的镗杆组钢
商品编号
255160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255160 1
255160 2
255160 3
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
备件
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
标准
配套适用的转位刀片
S16R PCLNR09;S20S PDUNR11;S16M PWLNR06
11mm
259981 10
15.25mm
150mm
20mm
DIN 8024
CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
S20S PCLNR09;S25S PDUNR11;S20Q PWLNR06
13mm
259981 11
19mm
180mm
25mm
DIN 8024
CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
S25S PCLNR12;S32S PDUNR15;S25R PWLNR08
17mm
259981 12
24mm
200mm
32mm
DIN 8024
CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
销售价 数量
 
3387.82
3955.15
4457.66

商品详情

商品名称:不带 IK 1 的镗杆组钢
商品编号:255160 1


属性
ISO 代码 刀杆
S16R PCLNR09;S20S PDUNR11;S16M PWLNR06
中心偏差 L3
11mm
备件
259981 10
夹紧高度 L2
15.25mm
总长度 L
150mm
最小预钻孔直径 Dmin
20mm
标准
DIN 8024
配套适用的转位刀片
CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加