咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型A
商品编号
303017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303017 16
303017 22
303017 27
303017 32
303017 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
16mm
16
38mm
35mm
16
22mm
22
48mm
35mm
22
27mm
27
50mm
35mm
27
32mm
32
78mm
50mm
32
40mm
40
89mm
50mm
40
销售价 数量
 
934.22
934.22
954.63
1000.80
1209.07

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型A
商品编号:303017 16
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。类型 A。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术参数
型式
A
径向跳动精度
≤ 5µm
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
标准
DIN 6357
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
固定器
BT 40 短型
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
16mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
16
外径 D
38mm
悬伸长度 A 尺寸
35mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加