咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
张紧钩已打磨 M16
商品编号
370074
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370074 8
370074 9
? Dh7
Fmax
H1
⌀ Dh7
型号
最大扭矩
长度 1
高度 H2
32mm
38kN
75mm
32mm
8
147Nm
50mm
36mm
32mm
33kN
75mm
32mm
9
127.4Nm
60mm
36mm
销售价 数量
 
1188.14
1247.78

商品详情

商品名称:张紧钩已打磨 M16
商品编号:370074 9
应用

以节省空间的方式夹紧工件。
提高了夹紧力,增加了稳定性。
属性
? Dh7
32mm
Fmax
33kN
H1
75mm
⌀ Dh7
32mm
型号
9
最大扭矩
127.4Nm
长度 1
60mm
高度 H2
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加