咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精加工铣刀
商品编号
212534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212534 16/3
212534 20/4
212534 25/5
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
16mm
M8
23mm
2.5mm
8.5mm
13mm 13mm
23mm
219799 3 (7IP;1.0 Nm) 219799 3 (7IP;1.0 Nm)
CPHX 0602..
4
20mm 20mm
M10
30mm
2.5mm
10.5mm
18mm
30mm
219799 3 (7IP;1.0 Nm)
CPHX 0602..
5
25mm
M12
35mm
2.5mm 2.5mm
12.5mm
21mm
35mm
219799 3 (7IP;1.0 Nm)
CPHX 0602..
销售价 数量
 
4679.07
5197.79
5967.82

商品详情

商品名称:精加工铣刀
商品编号:212534 16/3
应用

锻模和模型制造中的典型工具。
技术说明

用于极为高效地进行初次精整和精加工的精密精加工铣刀。因触点臂几何形状经过修改,所以可实现优异表面加工质量。因内凹角度大并且每齿进给速度高所以极为节省时间
提示

GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 1.0,带刀头,编号 674252 规格尺寸 7IP
技术参数
切削加工策略
HPC
柄类型
带螺纹
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
铣削应用
斜面 圆形铣削 圆形铣刀 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
16mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
23mm
最大切割深度 ap max
2.5mm
直径 D1 h6
8.5mm
直径 D2
13mm 13mm
空闲长度
23mm
转位刀片螺栓套件
219799 3 (7IP;1.0 Nm) 219799 3 (7IP;1.0 Nm)
配套适用的转位刀片
CPHX 0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加