咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 直刀刃
商品编号
275003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
275003 1,5
275003 2,2
275003 3
275003 4
刀具材料
切宽 W
应用范围
涂层
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
1.5mm
TiAISN2
精加工
0.15mm
0.03mm/rev
HM
2.2mm
TiAISN2
精加工
0.2mm
0.05mm/rev
HM
3mm
径向内切槽
TiAISN2
0.2mm
0.08mm/rev
HM
4mm
轴向外切槽
TiAISN2
0.2mm
0.09mm/rev
销售价 数量
 
254.16
342.29
357.57
381.15

商品详情

商品名称:切槽刀片 直刀刃
商品编号:275003 3

技术说明

齿面经过研磨处理。
应用

针对较小的切槽直径,可与编号为 274010 – 274026 的刀片座一起使用。

适用于
镗杆,编号 274170 – 274171。
技术参数
类型
HB9140
属性
刀具材料
HM
切宽 W
3mm
应用范围
径向内切槽
涂层
TiAISN2
精加工/粗加工分配
角半径
0.2mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.08mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
连续
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
不均匀
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加