咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274052 35/60
274052 50/75
274052 65/100
274052 90/130
274052 120/180
274052 170/250
274052 240/350
274052 340/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
25mm
60mm
35mm
25mm
75mm
50mm
25mm
100mm
65mm
25mm
130mm
90mm
25mm
180mm
120mm
25mm
250mm
170mm
25mm
350mm
240mm
25mm
999mm
340mm
销售价 数量
 
4160.97
4160.97
4160.97
4160.97
4160.97
4160.97
4160.97
4160.97

商品详情

商品名称:Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274052 90/130
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275021 – 275048。D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
技术参数
应用形式
左向
属性
最大切割深度 tmax
25mm
最大第 1 次切入直径 D2
130mm
最小第 1 次切入直径 D1
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加