咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
132420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132420 M2
132420 M2,5
132420 M3
132420 M4
132420 M5
132420 M6
132420 M8
132420 M10
132420 M12
132420 M14
132420 M16
132420 M20
132420 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
21mm
160mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
48mm
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
691.81
683.56
587.16
593.68
632.90
657.51
740.87
899.49
1118.61
1504.61
1725.46
2600.36
3565.27

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:132420 M4
优点

格外稳定,理想的自导向功能,而且在回程过程中不会发生二次切割
技术说明

强劲的卷屑槽。引导部分带有润滑槽,但没有排屑槽。
技术参数
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
渗碳 + 蒸气氧化处理
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
内冷式
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
适用
湿,最大
适用
金属复合材料
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
Inconel
适用
混合材料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加