咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号
203115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203115 5
203115 6
203115 8
203115 10
203115 12
203115 16
203115 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
3 3
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm 5mm
26mm 26mm
0.03mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
75mm 75mm
36mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees
0.05mm 0.05mm
4.5mm
4
3 3
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
6mm
31mm 31mm
0.036mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
75mm 75mm
36mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
5.5mm 5.5mm
4 4
3 3
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
41mm 41mm
0.048mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
90mm 90mm
48mm
36.87degrees 36.87degrees
8mm 8mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.1mm 0.1mm
7.5mm
4 4
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
10mm 10mm
51mm 51mm
0.06mm
51mm 51mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
104mm
60mm
36.87degrees 36.87degrees
10mm 10mm
水平和倾斜
38degrees
0.1mm 0.1mm
9.5mm 9.5mm
4 4
3
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm 12mm
61mm 61mm
0.072mm
61mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
120mm
72mm 72mm
36.87degrees 36.87degrees
12mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.1mm 0.1mm
11mm 11mm
4 4
3 3
h6
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
16mm 16mm
81mm 81mm
0.096mm 0.096mm
65mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
150mm 150mm
96mm
36.87degrees
16mm 16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
38degrees
0.2mm 0.2mm
15mm
5
3
h6 h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
102mm 102mm
0.12mm 0.12mm
82mm 82mm
G 2.5,带 HB
175mm
120mm 120mm
36.87degrees 36.87degrees
20mm
水平和倾斜
38degrees 38degrees
0.2mm 0.2mm
19mm 19mm
5
销售价 数量
 
1923.46
1929.49
2663.26
4160.09
5709.45
13008.06
23542.16

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号:203115 8

技术说明

专门为 TPC 应用而设计的高性能铣刀。通过使用超细微粒基体优化弯曲断裂强度断屑槽 1×D 用以受控断屑。
经过调平可在高转速下实现极高的工艺可靠性和机器保护。
应用

专门用于铣削铝材和有色金属。
提示

h最大:表格中所列的数值为最大值。
ae最大 = 0.1×D,针对 TPC 加工。
后继产品适用于编号 202283、202284。

技术参数
内冷式
标准
工厂标准
涂层
DLC
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.1×D
刀具材料
VHM
切削加工策略
TPC
刀柄公差
h6
型号
W
属性
修正系数 fz
3 3
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
41mm 41mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.048mm
切边时的最大切割深度 ap max
41mm 41mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
90mm 90mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
48mm
最大切弧角
36.87degrees 36.87degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜 水平和倾斜
螺纹升角
38degrees 38degrees
边角倒圆 rv
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4 4
应用
铝金属(短切屑)
适用
铝合金
适用
尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
高密度聚乙烯
适用
铜锌合金
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
聚醚醚酮
适用
适用
空气
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加