咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
非内冷钢制镗刀杆套装
商品编号
260348
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260348 SET07
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
6.5mm 6.5mm 9mm 9mm 11mm 11mm
22.5mm 22.5mm 27.5mm 27.5mm 40.5mm 40.5mm
15mm 15mm
100mm 100mm 125mm 125mm 150mm 150mm
18mm 18mm 18mm
269028 7
DC..0702..
8mm 8mm 10mm 10mm 12mm 12mm
销售价 数量
 
3063.62

商品详情

商品名称:非内冷钢制镗刀杆套装
商品编号:260348 SET07
技术说明

无内冷。
供货范围
配套塑料盒。
技术参数
内圆车削最大深度
3×D
标准
DIN 8024
应用形式
右向
属性
ISO 代码 刀杆
S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
中心偏差 L3
6.5mm 6.5mm 9mm 9mm 11mm 11mm
头部长度 L1
22.5mm 22.5mm 27.5mm 27.5mm 40.5mm 40.5mm
夹紧高度 L2
15mm 15mm
总长度 L
100mm 100mm 125mm 125mm 150mm 150mm
最小预钻孔直径 Dmin
18mm 18mm 18mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
DC..0702..
颈部宽度 L4
8mm 8mm 10mm 10mm 12mm 12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加