咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金锥形锪钻 100°
商品编号
150025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150025 12,4
150025 16,5
150025 20,5
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对 Inconel®
h9
5
12.4mm
55mm
4mm
8mm
0.05mm/rev
h9
5
16.5mm
58mm
4.5mm
10mm
0.07mm/rev
h9
5
20.5mm
61mm
5mm
10mm
0.08mm/rev
销售价 数量
 
4350.44
5373.51
6236.48

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金锥形锪钻 100°
商品编号:150025 20,5
技术说明

锪孔和去毛刺加工不仅方便,而且稳定。
非常稳定的构造 带有整体硬质合金刀头,可以承受极高的负荷。专门用于加工难以切削的材料。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
100degrees
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄
圆柱柄
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
5
外径
20.5mm
总长度 L
61mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
5mm
柄直径 Ds
10mm
进给量 f,针对 Inconel®
0.08mm/rev
应用
Inconel
适用
碳纤增强塑料
适用
玻纤增强塑料
适用
湿,最小
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加