咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 B 型特长款
商品编号
131760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131760 M3
131760 M4
131760 M5
131760 M6
131760 M8
131760 M10
131760 M12
131760 M16
131760 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
112mm
3
2.7mm
3.5mm
工厂标准
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
112mm
3
3.4mm
4.5mm
工厂标准
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
125mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
125mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
140mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
160mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
180mm
3
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
220mm
3
9mm
12mm
工厂标准
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
17.5mm
280mm
4
12mm
16mm
工厂标准
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
593.15
593.15
593.15
593.15
771.62
1105.58
1452.22
1741.81
2077.01

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 B 型特长款
商品编号:131760 M4

优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术说明

带卷屑槽。
带有超长的刀柄。
≤ M10:柄部符合 DIN 371 标准要求;
≥ M12:
柄部符合 DIN 376 标准要求。

技术参数
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
涂层
没有涂层
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
B
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
112mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
工厂标准
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加