咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POMX 10T5ZEER MM
商品编号
213184
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213184 INOX
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
编程半径,针对 ap max
2.5
2.2mm
2.2mm
不锈钢
5
1mm
4.8mm
销售价 数量
 
274.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:POMX 10T5ZEER MM
商品编号:213184
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 2.2 mm。
技术说明

稳定的刀片设计(厚度 = 5.9 mm)。
正前角大进给量槽型。
平面切刃长度:2 mm,表面加工品质高。
5 切刃转位刀片,成本优势显著。
推荐用于复杂切削应用(断续切削加工)。
技术参数
类型
HB9645
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最大
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加