咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄 型式 A
商品编号
300975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300975 16
300975 22
300975 27
300975 32
300975 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
外径 D
带驱动环的铣刀杆长度 L3
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16 16
16
32mm
17mm
16
27mm
22mm
27mm
32mm
32 32
32
58mm
24mm
32
38mm
40mm
40 40
40
70mm
27mm
40
41mm
销售价 数量
 
1477.25
1477.25
1504.61
1521.69
1660.05

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄 型式 A
商品编号:300975 40
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
应用

  • 带滑键,用于带纵向槽的铣刀,例如 DIN 841。
  • 带驱动环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。

可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。带有巴鲁夫芯片安装孔。
所有柄部经过精细玻璃喷砂。
提示

内冷却仅可通过合适的夹紧螺栓(编号 309861)实现。
技术参数
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
固定器
SK 50 A = 100
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6358
径向跳动精度
≤ 6µm
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40 40
备用驱动环,编号309870
40
外径 D
70mm
带驱动环的铣刀杆长度 L3
27mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
铣刀杆长度 L4
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加