咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢锥形锪钻 120°
商品编号
150020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150020 8
150020 12,5
150020 16
150020 20
150020 25
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
h9
3
8mm
49mm
2mm
6mm
0.09mm/rev
h9
3
12.5mm
54mm
2.8mm
8mm
0.12mm/rev
h9
3
16mm
57mm
3.2mm
10mm
0.14mm/rev
h9
3
20mm
59mm
3.5mm
10mm
0.16mm/rev
h9
3
25mm
63mm
3.8mm
10mm
0.2mm/rev
销售价 数量
 
322.03
404.52
552.58
803.96
898.77

商品详情

商品名称:高速钢锥形锪钻 120°
商品编号:150020 8
技术说明

排屑槽强力磨削而成。同样适合加工强度 < 900 N/mm2 的钢材。
排屑槽经过整体研磨加工。
技术参数
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
120degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱柄
内冷式
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
49mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
应用
有条件适用
湿,最小
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加