咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT通孔机用丝锥带间断切齿 HSSE-PM
GARANT通孔机用丝锥带间断切齿 HSSE-PM
商品编号
132400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132400 M2,5
132400 M3
132400 M4
132400 M5
132400 M6
132400 M8
132400 M10
132400 M12
132400 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
955.07
860.27
860.27
785.01
789.94
899.49
1082.73
1422.83
2142.43

商品详情

商品名称:GARANT通孔机用丝锥带间断切齿 HSSE-PM
商品编号:132400 M5
优点

特别适用于弹性材料和薄壁工件。摩擦阻力小,不会导致任何材料变形。
技术说明

稳定的设计,采用 15° 左向螺旋。导向螺纹采用断续设计;从而可以减小扭矩,并且更好地分配润滑液。
特别适合钛合金纯钛金属的加工。
技术参数
涂层
没有涂层
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
D
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
螺纹升角
15degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
4.2mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 371
螺纹深度
10mm
螺纹直径
5mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加